250MM レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー KENOH 31055213

 

250MM レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー KENOH 31055213
250MM レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー KENOH 31055213
250MM レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー KENOH 31055213
250MM レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー KENOH 31055213

レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31055213品番250MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

口の開き幅が5段階で調整可能な溝付きウォーターポンププライヤー
名前の通り、水道管など管もつかみやすい口部形状です。
滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。

呼び寸法(mm)250全長(mm)255質量(g)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31055213
2020-07-07
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の安さで購入しましたが、しっかりしています。ただ、スライドさせるのに、とても固いので潤滑剤をつかっています。

対象商品 : 31055213
2020-01-07
用途: 重いです
建設業・工事業

重いから疲れます。有名メーカーの軽くて開きが軽くチェンジ出来る物の方が良いです。タマに使うだけなら良いですが、安いそれなりです。

対象商品 : 31055213
2019-07-05
用途: 自動車の修理
金融・保険業

価格の割にしっかりしたものでたいへん満足しています。

対象商品 : 31055213
2019-12-20
用途: DIY、車のメンテナンス
サービス業

値段の割にしっかりしていました。値段の高いものと比べて、使用・機能上の違いはあまりなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする