曜日別特売
24154 ラチェットハンドル 9.5mm KENOH 31055773

24154 ラチェットハンドル 9.5mm KENOH 31055773
24154 ラチェットハンドル 9.5mm KENOH 31055773

ラチェットハンドル 9.5mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31055773品番24154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル
頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!

差込角(mm)9.5 (3/8")全長(mm)200材質クロームバナジウム鋼質量(g)340最大トルク(N・m)196ヘッド径(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31055773
2019-10-29
用途: 車のメンテナンス

以前は安いラチェットを使っていたのですが、動きが固くなり本品を購入した。もっと早く購入したらよかったと思うくらい使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする