AB4DR-3 首振りディープラチェット アックスブレーン 31055984

首振りディープラチェット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
呼び寸法(mm)12・13×14・17
全長(mm)155
内容量1丁注文コード31055984品番AB4DR-3
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。
1本で4サイズ対応!!

呼び寸法(mm)12・13×14・17全長(mm)155仕様ユニバーサル首振角度(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-01
用途: 給水管継手など水道工事
建設業・工事業

ラチェット切り替え部分と、そのスプリングが弱そうに思います。
屋内使用であれば問題ないと思いますが、水が着く仕事には向かなそう。
首振りロング板ラチェットはこの商品しかなかったので、大事に使おうと思います。

対象商品 : 28556247
2021-04-09
用途: 自動車整備する時
関根建機サービス業

バッテリー交換する時便利です。
取付ステーのロングボルトも回せるし、ターミナルボルトも首振りなので
回しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28556247
2020-04-19
用途: 電気工事

現在のところ何の問題もなく使用できます。首が振るのでより使いやすい。あとは、耐久性だけが、問題です。

2019-03-15
用途: 水道工事
大栄設備工業建設業・工事業

首振りもスムーズで質感もしっかりしていて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする