曜日別特売
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228

JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228
JN-HDR432IPS4K-H5 液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 31056228

液晶ディスプレイ/43型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード31056228品番JN-HDR432IPS4K-H5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。
sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド質量(kg)6.5サイズ43出力イヤホン:音声出力使用温度(℃)-20~40表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)609×958×194コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78%解像度3840×2160応答速度8ms(GtoG)入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8W×2色(本体)ブラック使用湿度(%RH)30~80アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz輝度(cd/m2)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31056228JN-HDR432IPS4K-H567664935JN-IPS43U-M-H5JN-HDR432IPS4K-H5 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 6766493543型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証JAPANNEXT1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする