SUN UP
鎌砥石 半丸型 荒研ぎ用 #180
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31056507
品番
NO.12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの刃欠け直し、角度調整などに!!
特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)
135
材質
GC
粒度
#180
寸法(mm)
135×35×30
質量(g)
248