22977 ロングコンビレンチ SUN UP 31058275

ロングコンビレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)12
全長(mm)175
内容量1個注文コード31058275品番22977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

美しい鏡面磨き仕上げ
狭いところでも奥まで入るロングタイプ。

呼び寸法(mm)12全長(mm)175材質クロームバナジウム鋼質量(g)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31058196
2024-02-08
用途: フォークリフトのドラムブレーキニップル回しに
近藤マリンサービス

フォークリフトのドラムブレーキは作業スペースが狭く角度と長さが丁度良い物がなかなか無く、今回やっと使えるスパナが有りました。
出来ればスタビレーのような中央が凹んだ梨地スパナが欲しいです。

対象商品 : 31058336
2020-02-06
用途: 車のキャンバーボルト取り付け
サービス業

15㎜ロングレンチはホームセンターでは見つからないのでモノタロウで購入しました。コスト的にも満足です。

対象商品 : 31058336
2019-07-17
用途: 自転車整備

自転車のハブナット用に購入。通常の長さでは力が掛からないと思い今まで買わなかったけどロングタイプを見つけて即購入。今までモンキーで毎回調整しながらやっていたので作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする