23013 ショートコンビレンチ SUN UP 31058458

ショートコンビレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31058458品番23013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

美しい鏡面磨き仕上げ
角をナメにくいストロングフィット仕様
手におさまるミニサイズ。

呼び寸法(mm)11全長(mm)100材質クロームバナジウム鋼質量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31058397
2020-10-15
用途: バイクの整備など
サービス業

狭いところでの使用を考えて数点購入しました。あまり力をかける所が少ないので、とても重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 31058397
2019-01-11
用途: 二輪四輪機械の整備など
天馬屋

特に四輪のドラムブレーキのブリーザーバルブを回す時に各部に当たるので短いのがあればと思ってて、今まで買った事の無いこちらを試し買い。
スパナ部はノギスで約8・15mmで角なめ気味にも入るように設定か。めがね部の外形は大きめ。ピカピカ・つるつるで使い勝手は本当は滑り止めの梨地仕上げの方が良いが。
ただ、SUN UPは販売のみの会社なのか製造会社・国刻印などが全く無く、正体不明の物を使うという気持ち悪さはあるので、ブランド名などがあると顧客満足度・安心度につながると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする