曜日別特売
23171 ベンチバイス SUN UP 31058844

23171 ベンチバイス SUN UP 31058844
23171 ベンチバイス SUN UP 31058844

ベンチバイス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口幅(mm)38
口開き(mm)45
口深(mm)28
内容量1個注文コード31058844品番23171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業台などに取り付ける小型の万力です。
切断・研磨作業でワーク材の固定に。

口開き(mm)45全長(mm)160質量(g)1053口幅(mm)38口深(mm)28取付厚(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31058887
2024-12-03
用途: 精密加工やサンダー掛け
株式会社ヤマックス卸売・小売業

しっかり固定してくれ、使いやすかった。従来使用していたバイスが調子悪かったので、買い替えた。

対象商品 : 31058887
2022-09-08
用途: 部品加工
いくみサービス業

直径25mmほどのジュラコン球を加工するために購入したが、バイス本体の固定もし易く使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする