曜日別特売
26628 ショートドリルセット 下穴用 SUN UP 31059623

26628 ショートドリルセット 下穴用 SUN UP 31059623
26628 ショートドリルセット 下穴用 SUN UP 31059623
26628 ショートドリルセット 下穴用 SUN UP 31059623

ショートドリルセット 下穴用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード31059623品番26628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木ネジの下穴あけ、木材・竹・樹脂・石こうボードの穴あけに。
テーパー形状なので、木ネジの下穴あけなどに便利です。
2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mmの6本セットです。
ドリルの溝に切り屑が詰まると穴あけができません。

セット内容6本:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm種別#8材質HSS鋼質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059623
2019-03-30
用途: 木工
電気・ガス・熱供給・水道業

下穴を開けるのに購入しました。
木が割れないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする