YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
T形LED 100W形 E26
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
光源色
昼白色
電球色
昼白色
全光束(Lm)
1770
1600
1770
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31071244
品番
LDT13NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
密閉型器具対応
省エネ、長寿命のLED電球
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
13.0
定格電圧(V)
100
口金
E26
本体質量(g)
72
全光束(Lm)
1770
電球形状
T型
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.22
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
100形相当
演色指数(Ra)
80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×118×50
電球の種類
LED
注意
※以下の器具には絶対に使用しないでください。
調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
リモコンのついた電球器具
誘導灯・非常用照明器具
水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)