PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417

PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417
PS7B-B35210*(LGR)(セット) 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善) 31082417

人工芝 防草シート付き

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット
寸法(幅W×長さL)(m)2×10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×10000×35
種類春芝
内容量1セット注文コード31082417品番PS7B-B35210*(LGR)(セット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。
人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。
防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。

用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとしてセット内容人工芝、防草シート、U字固定ピン(40本)材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン質量(kg)40種類春芝寸法(幅W×長さL)(m)2×10本数40本(固定用U字ピン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×10000×35丈(mm)芝:35色(ピン)固定用U字:グリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31082408
2025-06-12
用途: ゴルフの練習場
株式会社誠昇工業建設業・工事業

勾配の使用でしたがとても施工しやすかった
出来栄えも綺麗でよかった

対象商品 : 42821084
2023-08-06
用途: 事務所前の防草・景観用
アイワ貿易有限会社

春芝を買いました
毛足が長く、見た目は天然芝と見分けがつかないぐらいクオリティが高い
防草シート部分が上の芝の部分より少し幅広く作られているので、隙間から草が生えてくることもなさそう

対象商品 : 42821109
2022-04-08
用途: 庭メンテナンス
その他業種

敷設して2か月、とてもいい感じです。雑草と芝刈り作業との戦いに疲れ、人工芝を試してみることにしました。時間と体力の節約、そして庭メンテナンスのストレスも軽減されました。防草シートが付いているので雑草も出てきません。日陰で芝が育ちにくいところはコレで対処していきます。追加購入を検討中

2が参考にしています
対象商品 : 42821066
2022-06-11
用途: 庭の雑草対策
製造業

しっかりした除草シートが付いてました。それ故にカットに手こずりましたが、良い製品と感じました。数ヶ月経って雑草も生えてこない。芝の感じも良い感じでした。

2が参考にしています
対象商品 : 42821075
2022-01-22
用途: ゴルフの練習で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでの人工芝のイメージとはまったく違いよりリアルに作ってある。離れてみると本物のように見える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする