曜日別特売
STR-23(MX)*4 天然石マット YAMAZEN(山善) 31082496

STR-23(MX)*4 天然石マット YAMAZEN(山善) 31082496
STR-23(MX)*4 天然石マット YAMAZEN(山善) 31082496
STR-23(MX)*4 天然石マット YAMAZEN(山善) 31082496
STR-23(MX)*4 天然石マット YAMAZEN(山善) 31082496
STR-23(MX)*4 天然石マット YAMAZEN(山善) 31082496

天然石マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)ベージュ/グレー(MIX)注文コード31082496品番STR-23(MX)*4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

置くだけでおしゃれなモザイク調ラウンドシート
天然石が植物や緑とマッチ
ベランダや玄関まわり、お庭を彩り豊かにコーディネート
天然石の重みでズレる心配もありません
コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応
カッターなどで石と石の間をカットすることも可能

用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、植木鉢トレーやマットとして。簡単設置/天然石タイル/フロアタイル/おしゃれ/リノベーション/フロアタイル/ブロックタイル/ベランダタイル/石タイル/タイルマット/システムマット/システムタイル/ガーデンタイル/レンガ/砂利/芝生/ガーデン/ガーデニング用品/エクステリア/ベランダ/テラス/バルコニー/お庭/お墓/エントランス/玄関/模様替え/リフォーム/床/庭/園芸用品/雑貨/パネル/屋外/屋上/おしゃれ質量(kg)0.9ベージュ/グレー(MIX)直径(Φcm)23厚さ(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする