曜日別特売
CJ-568-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083494

 

CJ-568-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083494
CJ-568-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083494
CJ-568-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083494
CJ-568-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083494
CJ-568-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083494

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ8/M
全長(cm)26
内容量1双注文コード31083494品番CJ-568-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。
手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。

用途
機械メンテナンス
機械製造、組み立て
土木建築、運送
農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラックサイズ8/M質量(g)60入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭全長(cm)26中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)19.5ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする