曜日別特売
526181 中間サイドランプ用メッキカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083844

526181 中間サイドランプ用メッキカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083844
526181 中間サイドランプ用メッキカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083844
526181 中間サイドランプ用メッキカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083844

中間サイドランプ用メッキカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31083844品番526181
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

中間サイドランプ用のメッキカバー。人気商品、堂々の復刻!
RLセット。簡単両面テープ固定
IKI製レンズ高さ30mm用(JETレンズ502644/502634適合)と、KOITO製レンズ高さ50mm用(JETレンズ502642/502632/502635適合)の2タイプ

用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ対応レンズIKI製(高さ30mm)ネジ穴ピッチ:162mm用、 JETイノウエ製レンズ(502644/502634、502650 Bタイプ)
注意
※レンズ高さ60mmの中間サイドランプには適合しません
※両面テープの被膜を剥がす前に一度ランプに被せて位置を確認してから貼付けてください
※本製品は車検時に取り外さなければなりませんので予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31083860
2024-02-18
用途: ドレスアップ
運輸・通信業

ネットで色々さがしてみて一番安かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする