タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRX
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
長さ(cm)
(胴当て)80
(胴当て)60
(胴当て)70
(胴当て)80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31084296
品番
ACRX800
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途
SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
長さ(cm)
(胴当て)80
トラスコ品番
828-3982
サイズ
L
適合サイズ
ウエスト約120cmまで
適合ベルト
50mm幅専用
注意
※安全帯ではありません。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。