曜日別特売
- MDP-01用ローター モノタロウ 31084664

- MDP-01用ローター モノタロウ 31084664
- MDP-01用ローター モノタロウ 31084664
モノタロウ

MDP-01用ローター

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード31084664品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。適合MDP-01、RDP-01材質耐油性ニトリルゴム
注意
※用途以外使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31084664
2024-02-02
用途: 減速機のオイル交換
有限会社巧揚鉄工所

粘度が高い油の交換に使用しています。
小さいけれど結構いいと思います。
また、このローターは消耗品と考えれば安いと思います。

対象商品 : 31084664
2022-12-06
用途: 稲苗プールの水管理、魚水槽の掃除
農・林・水産業

思ったより水量もあり気に入った商品ですので補修品として購入
補修部品があり助かります。本体も再購入

1が参考にしています
対象商品 : 31084664
2022-06-05
用途: オイル交換

換えがあって良かったです。消耗品ですからリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 31084664
2022-09-07
用途: 金魚の水替え用

ローターの部分が壊れて買い替える予定でしたが
部品だけで交換できたのがとても良かったです。

対象商品 : 31084664
2021-01-11
用途: 木造建築の現場で内部の雨水の排水に使用

ゴミを吸い込むと壊れやすいのでネット等でカバーすると便利ですね

対象商品 : 31084664
2020-11-09
用途: 早速送って頂き助かりました。風呂水を野菜畑に使っています。
不動産業

ローター内部に水がない状態で使用し破損し交換して使用しています。ローター接触部の滑りをよくするために工夫を期待しています。

対象商品 : 31084664
2020-06-21
用途: 金魚水槽
農・林・水産業

小型でコンパクトで汲上水量が以外の高くて作業がとても楽に作業出来て便利です

1が参考にしています
対象商品 : 31084664
2018-01-19
用途: 屋根裏での排水
電気・ガス・熱供給・水道業

保守部品があることが大変ありがたい。消耗品として保管しておきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする