曜日別特売
D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084736

 

D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084736
D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084736
D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084736
D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084736
D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084736

ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード31084736品番D-739
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sは女性対応シルエット
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
両胸フラシツールポケット
大容量カーゴポケット
ポケット8ヶ所の着るカバン仕様
裾ダーツ仕様
アメリカンネーム付き

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ストレッチ/オックス/ツナギ/オーバーオール/デッキパンツ種別オーバーオールネイビーサイズS混率(%)綿97・ポリウレタン3(ストレッチオックス)股下(cm)66機能ストレッチ渡幅(cm)31.6
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする