G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946

 

G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 31084946

5ポケット 半袖Tシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
カーキ
内容量1着注文コード31084946品番G-947
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)
ボタン付き胸ポケット
脇裏消臭テープ付き
腕を上げ下げしても脇が見えにくい長めの袖丈
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ジーガイア/Tシャツ/半袖/ポケット/綿/天竺カーキサイズS胸囲(cm)103混率(%)綿100(天竺)着丈(cm)61機能消臭裄丈(cm)47
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: ガラス加工時
PX-G FACTORY製造業

普段Mサイズを着ておりますので
Mを購入しましたが、Lサイズ位で大き目でした。
速攻でSを買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする