曜日別特売
230-401 ジョイントコーク・M ヤヨイ化学 31085093

230-401 ジョイントコーク・M ヤヨイ化学 31085093
230-401 ジョイントコーク・M ヤヨイ化学 31085093

ジョイントコーク・M

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500g)
つや消しホワイト
つや消しホワイト
つや消しライトアイボリー
つや消しアイボリー
ミラクルアイボリー
ホワイト
ライトアイボリー
アイボリー
ベージュ
ペールホワイト
パステルアイボリー
とのこ色
ナチュラル
ナチュラルブラウン
シャドーホワイト
ダークグレー
ライトブラウン
オーク
アンバー
ブラック
ライトグレー
フィットグレー
ライトネイビー
内容量1本(500g)注文コード31085093品番230-401
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。
乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。

用途壁紙の剥離防止つや消しホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77123166
2025-07-31
用途: 壁紙の入り隅処理
建設業・工事業

コークAは内コークと呼ばれ、クロスの中に打つのが目的とされているが、外から打つのも問題が無い。
しかしAはいつまでもベト付きが残り、埃などを吸着しやすいという欠点がある。
その欠点を無くしたのがコークMです。
乾燥が早く、乾くとサラッとした感じになるので埃が付きにくい。そのため巾木の上や窓台の隙間、クロスジョイント部の隙間を誤魔化すならこっちの方が断然良い。あと紫外線による色の劣化も起きにくい。
ただし欠点としてAより色の種類が少ないし、弾力性がAより低いため、裂けやすく、ヒビ割れが起きやすい。
それでもコークの上からコークを入れれば良いだけなので、利便性はこちらのが高いでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 31085093
2024-04-06
用途: 白系内装材に!
西野内装建設業・工事業

白系の内装材が多いので大活躍中!クロス屋さんも使ってるので間違い無いかな!

2が参考にしています
対象商品 : 31085093
2024-05-13
用途: クロス等に
その他業種

艶消しなので目立ちにくいです。
つやがあると、そこだけ光って目立ちます。
なぜつやありがあるのか、疑問なぐらいつや消しがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31085102
2024-02-01
用途: 壁紙のシーリング
農・林・水産業

外コークに使用しています。
白地の壁紙にはライトアイボリーが一番適していると思います。
ホワイトより、目立ちにくいです。

3が参考にしています
対象商品 : 31085093
2023-05-22
用途: 壁紙の隙間修理時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 31085093
2023-01-29
用途: 家のメンテに
卸売・小売業

入隅部分に少し隙間ができたのでコーキングしました。初めての作業でしたが、うまく塗ることができました。壁紙剥がれの箇所もはみ出た部分は濡れウェスで拭き取れ、きれいに仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31085093
2022-10-06
用途: 壁紙のつなぎ目やひび割れ補修
建設業・工事業

乾きも早くべとつかず、つや消しなので補修跡が目立たちにくいので良かったです。

対象商品 : 31085102
2022-09-04
用途: 天井コンクリートのひび雨漏りの補修
アークファーム有限会社

初めての使用ですが、使いやすい感じでいいですね。あとは防水性能と密着性に期待。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする