曜日別特売
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969

 

G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085969

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着アーミーサイズL注文コード31085969品番G-9157
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

肌離れのよいワッフル素材
脇部分をすっきり見せるサイドスラッシュ
細身のXラインシルエット(M~LLのみ)
GLADIATORロゴ入り衿テープ
左袖にはスマートフォンやペンを入れられるマルチポケット付き
ボタン付き縦胸ポケット
裾スリット

用途GLADIATOR/グラディエーター/ポロシャツ/半袖/ワッフルアーミーサイズL胸囲(cm)104肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)70機能通気性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする