曜日別特売
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987

 

G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987
G-9157 半袖ポロシャツ コーコス信岡 31085987

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着アーミーサイズ3L注文コード31085987品番G-9157
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

肌離れのよいワッフル素材
脇部分をすっきり見せるサイドスラッシュ
細身のXラインシルエット(M~LLのみ)
GLADIATORロゴ入り衿テープ
左袖にはスマートフォンやペンを入れられるマルチポケット付き
ボタン付き縦胸ポケット
裾スリット

用途GLADIATOR/グラディエーター/ポロシャツ/半袖/ワッフルアーミーサイズ3L胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)74機能通気性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする