曜日別特売
G-4005 デニムストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 31086258

 

G-4005 デニムストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 31086258
G-4005 デニムストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 31086258
G-4005 デニムストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 31086258
G-4005 デニムストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 31086258
G-4005 デニムストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 31086258
G-4005 デニムストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 31086258
G-4005 デニムストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 31086258

デニムストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適応ウエスト(cm)90
実寸ウエスト(cm)93
ライトインディゴ
サイズ3L
内容量1着注文コード31086258品番G-4005
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ヨコ25%以上の伸長率がある「アメイジングストレッチデニム」を使用
農薬・肥料・水・電気を削減し、持続可能で地球環境に配慮した手法で生産した「サステナブルストレッチデニム」を使用
ひざ蛇腹プリーツ入り
スクエア型カーゴポケット
裾に紐やゴムを通せるコードホール付き(紐やゴムは付属していません)
ウェストは帯のないヴィンテージタイプ
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナはイメージです)
股部分は突っ張りにくく裂けにくい特殊縫製
頑丈でずり落ちないYKK製3YGファスナーを使用
裾は丈夫な巻き二重仕様

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-CARGO/ジーカーゴ/アメイジングストレッチ/ストレッチ/デニム/カーゴ/パンツ種別カーゴパンツライトインディゴサイズ3L混率(%)綿80、ポリエステル18、ポリウレタン2(ドライストレッチデニム)機能ストレッチ適応ウエスト(cm)90実寸ウエスト(cm)93
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする