G-958 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31087274

 

G-958 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31087274
G-958 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31087274
G-958 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31087274
G-958 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31087274
G-958 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31087274
G-958 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31087274
G-958 5ポケット 長袖Tシャツ コーコス信岡 31087274

5ポケット 長袖Tシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
モクグレー
内容量1着注文コード31087274品番G-958
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)
ボタン付き胸ポケット
脇裏消臭テープ付き
袖口フライス仕様
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ジーガイア/Tシャツ/長袖/ポケット/綿/天竺モクグレーサイズM胸囲(cm)102混率(%)綿100(天竺)袖丈(cm)59着丈(cm)61機能消臭裄丈(cm)46
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: ガラス加工時
PX-G FACTORY製造業

普段Mサイズを着ていて、Mを買いましたが大きくて
Sサイズを購入しました。
Sの方が断然良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする