曜日別特売
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798

インフード仕様

G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798
G-1036 フィールドジャケット コーコス信岡 31087798

フィールドジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
アーミー×ブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード31087798品番G-1036
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sは女性対応シルエット
フードを衿の中に収納できるインフード仕様
深く大きめの胸縦ファスナーポケット
夜間の視認性を高める反射テープ(衿後ろ・フード)
袖口の太さを調節できる面ファスナーアジャスター
コードで裾回りを調節できる裾アジャスター
左袖マルチポケット
モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット
ヒジの動きをサポートするムービングギャザー

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾンアーミー×ブラックサイズ4L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル100(タスランリップストップ)肩幅(cm)54袖丈(cm)66着丈(cm)80名入れ
注意
※縦ファスナーがあるため、左胸への刺繍は不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする