曜日別特売
NK-243 ラウンド卓上ミラー くるり 永井興産 31088638

 

NK-243 ラウンド卓上ミラー くるり 永井興産 31088638
NK-243 ラウンド卓上ミラー くるり 永井興産 31088638
NK-243 ラウンド卓上ミラー くるり 永井興産 31088638

ラウンド卓上ミラー くるり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(6台)
内容量1セット(6台)注文コード31088638品番NK-243
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

くるっと2WAYラウンド型がかわいい卓上ミラー◎
しなやかなシェイプが気品漂うスタンドミラーです。
角度調整ができるので顔全体からデコルテラインをしっかり確認することができます。
片面は3倍の拡大鏡になっているので、細かい目元のメイクやコンタクトを入れる時にも大活躍。
インテリア要素も併せ持ったオススメの逸品です。
場所を選ばないスタンドタイプ
回転式で角度調節も自由自在
全体のメイクやお肌のお手入れに便利な【等倍鏡】とアイメイクに最適な【3倍拡大鏡】の2WAYタイプ
飛散防止効果あり
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状ラウンド幅(mm)165ホワイト高さ(mm)255質量(g)600タイプ卓上奥行(mm)135テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする