NK-267 サークル卓上ミラー LUNA 永井興産 31088665

 

NK-267 サークル卓上ミラー LUNA 永井興産 31088665
NK-267 サークル卓上ミラー LUNA 永井興産 31088665
NK-267 サークル卓上ミラー LUNA 永井興産 31088665

サークル卓上ミラー LUNA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(1台)
内容量1セット(1台)注文コード31088665品番NK-267
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

すっきりシンプルな丸型卓上ミラー
ミラー部分は等倍鏡と三倍鏡の両面タイプ。
細かなメイクなどをするときは拡大鏡、全体を見るときは等倍面と用途に合わせて2WAYでお使いいただけます。
お部屋のインテリアに馴染みやすいホワイトカラー。
ベースの設置面が少なく、テーブルを広く使えます。
等倍鏡&三倍鏡
角度調節可能
飛散防止効果あり
カラーパッケージ
完成商品

用途
卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー
仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能材質スチール・ミラー(2mm厚)形状サークル幅(mm)170ホワイト高さ(mm)175質量(g)300タイプ卓上奥行(mm)85塗装粉体塗装・クロームメッキテイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする