曜日別特売
NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088735

※使用例

NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088735
NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088735
NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088735
NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088735
NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088735
NK-295 手鏡 BALLOON 永井興産 31088735

手鏡 BALLOON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(24台)
ホワイト
内容量1セット(24台)注文コード31088735品番NK-295
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

風船のような丸いかたちがキュートな手鏡
手に持って使うタイプなので、チェックしたい場所に合わせて角度や距離を変えられます。
持ち手を立てると自立して卓上ミラーとしても使えます。
裏面は3倍鏡になっていて細かいアイメイクの時に大変便利です。
コンパクトなサイズ感はカバンに入れて持ち運びする時にもピッタリ。
等倍鏡・3倍鏡の2WAYミラー
角度調節も自由自在
軽量なので持ち運びにも便利!
使わない時は持ち手を壁に掛けて収納出来ます◎
飛散防止効果あり
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・手鏡仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能、2WAY仕様材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂形状幅(mm)120ホワイト高さ(mm)208質量(g)100タイプ手鏡奥行(mm)12テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする