DJ(ドライブジョイ)
フロアークリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
31089932
品番
V9350-0617
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
油汚れに強いアルカリ性の床面洗浄剤です。
成分
水:80~90%、キレート剤:0.1~1%、水酸化ナトリウム:2.9%、脂肪酸:1~5%、無機塩類:1~5%、有機溶剤:5~6%、ポリオキシエチレンアルキルエテール:0.8%
pH値
13~14
液性
無色透明液体、不燃性液体
使用方法
通常40倍に薄めて使用、ひどい汚れ20倍に薄めて使用、かるい汚れ120倍に薄めて使用
希釈
通常:40倍、ひどい汚れ:20倍、かるい汚れ:120倍
危険物の類別
非危険物