曜日別特売
728BS イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入 オカモト[安全靴・作業靴] 31090142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

728BS イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入 オカモト[安全靴・作業靴] 31090142
728BS イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入 オカモト[安全靴・作業靴] 31090142

イージーグローブ728BポリLD外エンボスブルー 100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)28.0
内容量1箱(100枚)注文コード31090142品番728BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
サイズS全長(cm)27.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)28.0材質低密度ポリエチレン(PE)ブルー厚さ(mm)0.023粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)100トラスコ品番808-1177質量(g)240再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31090158
2024-09-19
用途: 食品の配膳
その他業種

手指にフィットしてとても作業がやりやすく
サイズ感も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする