曜日別特売
13330 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093956

13330 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093956
13330 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093956

木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)3
外径(Φmm)12
全長(mm)98
有効長(mm)28
内容量1本注文コード31093956品番13330
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。

用途
木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
全長(mm)98材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼サイズ12×3シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)3外径(Φmm)12有効長(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする