曜日別特売
CNMG120404N-LUW T2500Z 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404N-LUW T2500Z 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094168
CNMG120404N-LUW T2500Z 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094168
CNMG120404N-LUW T2500Z 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094168
CNMG120404N-LUW T2500Z 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094168
CNMG120404N-LUW T2500Z 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル 31094168

旋削チップ CNMG-LUW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質コーテッドサーメット
被削材
内容量1箱(10個)注文コード31094168品番CNMG120404N-LUW T2500Z
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワイパー刃付きの高能率仕上用ブレーカ。

仕様ワイパーインサート材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカLUW切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、
ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする