曜日別特売
CNMG190612N-MX AC8020P 旋削チップ CNMG-MX 住友電工ハードメタル 31095087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG190612N-MX AC8020P 旋削チップ CNMG-MX 住友電工ハードメタル 31095087
CNMG190612N-MX AC8020P 旋削チップ CNMG-MX 住友電工ハードメタル 31095087
CNMG190612N-MX AC8020P 旋削チップ CNMG-MX 住友電工ハードメタル 31095087

旋削チップ CNMG-MX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)19.3
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード31095087品番CNMG190612N-MX AC8020P
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切刃強度に優れた断続切削用。

材質CVDコーティング形状ひし形80°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)7.94等級M被削材切刃長さ(mm)19.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)19.05ブレーカMX切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種AC8020Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする