曜日別特売
85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097343

85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097343
85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097343
85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097343
85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097343
85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097343

セフティシューズ 85140

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード31097343品番85140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

水や油等で滑りやすい職場に最適な耐滑ソールを搭載。
滑りにくさを考慮した靴底意匠と耐滑性のよい配合のラバーを採用し滑りやすい職場での転倒事故を防ぎます。
踵部分のベーシック三角ロゴとつま先部分に反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高めた安全に作業を行えます。
足のアーチを考慮した立体構造のインソールを採用。
立体構造にすることで抜群のフィット感と足の疲れを軽減します。

サイズ(cm)24.5ブルー形状ローカット規格JSAA規格B種認定材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)380機能抗菌・防臭中底、衝撃吸収、軽量SPソール、耐油性ゴム底、高視認性足幅EEEE材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31097535
2022-06-09
用途: 工場作業
木原商事自動車・二輪車・自転車関連業

少し硬めですが水のある場所でも
染みてこないので気に入ってます?

対象商品 : 31097535
2021-04-07
用途: 配送関係す
運輸・通信業

履きやすく、デザインも最高です
購入して満足です
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする