曜日別特売
85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097422

85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097422
85140 セフティシューズ 85140 ジーベック 31097422

セフティシューズ 85140

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード31097422品番85140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

水や油等で滑りやすい職場に最適な耐滑ソールを搭載。
滑りにくさを考慮した靴底意匠と耐滑性のよい配合のラバーを採用し滑りやすい職場での転倒事故を防ぎます。
踵部分のベーシック三角ロゴとつま先部分に反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高めた安全に作業を行えます。
足のアーチを考慮した立体構造のインソールを採用。
立体構造にすることで抜群のフィット感と足の疲れを軽減します。

サイズ(cm)22レッド形状ローカット規格JSAA規格B種認定材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)380機能抗菌・防臭中底、衝撃吸収、軽量SPソール、耐油性ゴム底、高視認性足幅EEEE材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31097535
2022-06-09
用途: 工場作業
木原商事自動車・二輪車・自転車関連業

少し硬めですが水のある場所でも
染みてこないので気に入ってます?

対象商品 : 31097535
2021-04-07
用途: 配送関係す
運輸・通信業

履きやすく、デザインも最高です
購入して満足です
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする