Hansgrohe(ハンスグローエ)
シングルレバー洗面混合水栓 100(クールスタート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31100633
品番
31621000
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
適合場所
洗面所
仕様
ポップアップ引棒有、上限温度調節可能
色
クロム
流量(L/min)
5
吐水口長さ(mm)
119
注意
※スパウトは首振りしません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません