曜日別特売
SNMG120408N-EG AC5015S 旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル 31101125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120408N-EG AC5015S 旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル 31101125
SNMG120408N-EG AC5015S 旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル 31101125
SNMG120408N-EG AC5015S 旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル 31101125

旋削チップ SNMG-EG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質PVDコーティング注文コード31101125品番SNMG120408N-EG AC5015S
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

材質PVDコーティング形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材難削材切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEG切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種AC5015Sブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続~一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材加工用ブレーカ EG型 / EF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする