曜日別特売

ホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード31102575品番SRS316HA
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。

回転速度(min-1[r.p.m])200~1500付属品PTFE撹拌子1個材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング質量(kg)2.1周波数(Hz)60モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150電源(AC100V)15A撹拌容量(mL)30~3000使用周囲温度(℃)5~35温度調節サーミスター式ON-OFF制御ヒーター容量(W)250アズワン品番63-1238-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする