SNMG150612N-GZ AC4015K 旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31103250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG150612N-GZ AC4015K 旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31103250
SNMG150612N-GZ AC4015K 旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31103250
SNMG150612N-GZ AC4015K 旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31103250

旋削チップ SNMG-GZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)15.875材種AC4015K注文コード31103250品番SNMG150612N-GZ AC4015K
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。

材質CVDコーティング形状正方形90°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35等級M被削材鋳鉄切刃長さ(mm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)15.875ブレーカGZ切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種AC4015Kブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする