TNMG160402N-FB T2500Z 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 31105307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160402N-FB T2500Z 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 31105307
TNMG160402N-FB T2500Z 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 31105307
TNMG160402N-FB T2500Z 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル 31105307

旋削チップ TNMG-FB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質コーテッドサーメット
材種T2500Z
内容量1箱(10個)注文コード31105307品番TNMG160402N-FB T2500Z
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFB切削領域微小切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする