曜日別特売
TNMG160408N-ME AC4010K 旋削チップ TNMG-ME 住友電工ハードメタル 31106558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408N-ME AC4010K 旋削チップ TNMG-ME 住友電工ハードメタル 31106558
TNMG160408N-ME AC4010K 旋削チップ TNMG-ME 住友電工ハードメタル 31106558
TNMG160408N-ME AC4010K 旋削チップ TNMG-ME 住友電工ハードメタル 31106558

旋削チップ TNMG-ME

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.5
材種AC4010K
内容量1箱(10個)注文コード31106558品番TNMG160408N-ME AC4010K
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋳鉄切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカME切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種AC4010Kブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続~一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする