TNMG160412N-SU AC6040M 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 31107014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160412N-SU AC6040M 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 31107014
TNMG160412N-SU AC6040M 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 31107014
TNMG160412N-SU AC6040M 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 31107014

旋削チップ TNMG-SU

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質PVDコーティング
材種AC6040M
内容量1箱(10個)注文コード31107014品番TNMG160412N-SU AC6040M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

小切込み高送りに効果発揮。

材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材ステンレス鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種AC6040Mブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31106838
2025-03-22
用途: 旋盤加工
製造業

インコネル718材の加工に使用
ワーク的にもブレーカー的にもかけしろ1ミリ以内の切削です。断続加工やチタンなどはAC5025S 連続加工なら05Sなどが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする