※本体
富士倉
LEDロープライト増設用 電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
31107617
品番
FRL-10GWW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途
夜間の安全対策・装飾目的に。
備考
増設用 電源コード付いていません。
長さ(m)
10
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50
入力電圧(V)
AC100
光源
2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
色温度(K)
3000
LED色
電球色
防塵防水性能
IP67
連結
40m
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。
※仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。