NNP-E24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 31107784

NNP-E24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 31107784
NNP-E24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 31107784
NNP-E24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 31107784
NNP-E24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 31107784
NNP-E24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 31107784
NNP-E24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 31107784
NNP-E24N 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 31107784

100V抜止式コンセントドラム 20m アース付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31107784品番NNP-E24N
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。

質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする