日動工業
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31107800
品番
NNP-EB24N
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
5.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)
(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付