曜日別特売
NNP-EB34 100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業 31107888

NNP-EB34 100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業 31107888
NNP-EB34 100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業 31107888
NNP-EB34 100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業 31107888
NNP-EB34 100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業 31107888
NNP-EB34 100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業 31107888

100V屋内型ドラム 30m アース付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31107888品番NNP-EB34
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする