曜日別特売
VZ3143-1DB-01 ソレノイドバルブ (VZ3143-1~) SMC 31111972

ソレノイドバルブ (VZ3143-1~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31111972品番VZ3143-1DB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31111972VZ3143-1DB-0156856055SYJ5143-1DD-01VZ3143-1DB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568560554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする