曜日別特売
VZ3143-1LOC-MA ソレノイドバルブ (VZ3143-1~) SMC 31112417

ソレノイドバルブ (VZ3143-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31112417品番VZ3143-1LOC-MA
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする