曜日別特売
GBBE145 HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス70J リス 31127750

HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス70J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード31127750品番GBBE145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大きなハンドル付きで片手で開けやすい、屋内外兼用のゴミ箱。
ジョイント付きで複数個連結して使えます。

材質ポリプロピレン質量(kg)2.6グレー容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.1×50.7×66.5推奨ゴミ袋サイズ70Lフタの種類かぶせ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする