色天板:チーク1柄、脚部:ゴールド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700質量(kg)16耐荷重(kg)45仕様棚付材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=共縁、脚部=26mm角スチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ゴールド)幅(mm)1800高さ(mm)700奥行(mm)450高さH(mm)天板下:672、脚下:550最大積載量(kg)45機構脚部:スライド式天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)92アジャスター有サービス分類組立・設置・取付