TR-SDS-024 精密ドライバー24種セット トライメイト 31128188

TR-SDS-024 精密ドライバー24種セット トライメイト 31128188
TR-SDS-024 精密ドライバー24種セット トライメイト 31128188

精密ドライバー24種セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31128188品番TR-SDS-024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

小型の精密ドライバー24種セットです。スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業用に使用可能です。
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換が可能です。
ケースをスライドするだけでビットの取り出しが可能です。

用途ネジ・ビスの締め・緩めにセット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×24寸法(mm)65×15×157質量(g)135商品構成セット品刃先マグネットあり
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする